MODELEC - Façade Empreintes PLAN Nickel Satiné Triple Horizontale 2 boutons carrés U1 PC M - 345478M-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229184364
Réf. Sonepar
03049918436
Réf. Fournisseur
345478M-E0
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes PLAN Nickel Satiné Triple Horizontale 2 boutons carrés U1 PC. Dim 222x80x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s).Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


