MODELEC - Façade Empreintes PLAN Vieux Bronze Triple Horizontale 1 bouton 2 PC M - 311477M-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229191089
Réf. Sonepar
03049919108
Réf. Fournisseur
311477M-E0
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes PLAN Vieux Bronze Triple Horizontale 1 bouton 2 PC. Dim 222x80x5mm. Façade magnétique en laiton à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Collection imaginée par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


