MODELEC - Façade Empreintes POINT Blanc Double Horizontale Média Sortie de Câble, magnet - 235471M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229107141
Réf. Sonepar
03049910714
Réf. Fournisseur
235471M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes POINT Blanc Double Horizontale Média Sortie de Câble. Dim 151x80x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


