MODELEC - Façade Empreintes POINT Blanc Triple Verti 2 Doubles Damier Carré Damier Carré M - SYM355471M-E4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229277608
Réf. Sonepar
03049008920
Réf. Fournisseur
SYM355471M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


