MODELEC - Façade Empreintes POINT Canon Fusil Double Verti Prise de Courant Double Média M - 284474M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229179018
Réf. Sonepar
03049917901
Réf. Fournisseur
284474M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


