MODELEC - Façade Empreintes POINT Laiton Sat Double Verti 1 bouton carré Prise de Courant - 281479M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229171074
Réf. Sonepar
03049917107
Réf. Fournisseur
281479M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes POINT Laiton Sat Double Verticale 1 bouton carré Prise de Courant. Dim 80x151x5mm. Façade magnétique laiton pleine matièreà associer aux mécanismes correspondants. Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


