MODELEC - Façade Empreintes POINT Nickel Satiné Double Horizontale Média Prise TV, mag - 271478M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229047232
Réf. Sonepar
03049904723
Réf. Fournisseur
271478M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes POINT Nickel Satiné Double Horizontale Média Prise TV. Dim 151x80x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


