MODELEC - Façade Empreintes POINT Nickel Satiné Simple Obturateur, magnétique - 198478M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229046877
Réf. Sonepar
03049904687
Réf. Fournisseur
198478M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes POINT Nickel Satiné Simple Obturateur. Dim : 80x80x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Collection imaginée par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


