MODELEC - Façade Empreintes POINT Noir Simple USB Power Delivery, magnétique - 200472M-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229094854
Réf. Sonepar
03049909485
Réf. Fournisseur
200472M-E4
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


