MODELEC - Façade Empreintes VOLUME Canon de Fusil Simple 2 boutons carrés, magnétique - 669474M-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229079776
Réf. Sonepar
03049907977
Réf. Fournisseur
669474M-E1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes VOLUME Canon de Fusil Simple 2 boutons carrés. Dim : 80x80x6mm. Façade magnétique en laiton à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Collection imaginée par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


