MODELEC - Façade Empreintes VOLUME Canon de Fusil Simple Double Média, magnétique - 193474M-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229077482
Réf. Sonepar
03049907748
Réf. Fournisseur
193474M-E1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes VOLUME Canon de Fusil Simple Double Média. Dim 80x80x6mm. Façade magnétique laiton pleine matière à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s) Collection imaginée par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


