MODELEC - Façade Empreintes VOLUME Laiton Sat Triple Horizontale Prise de Courant U1 C3 M - 333479M-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229172187
Réf. Sonepar
03049917218
Réf. Fournisseur
333479M-E1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes VOLUME Laiton Satiné Triple Horizontale Prise de Courant U1 TV FM SAT. Dim : 222x80x6mm. Façade magnétique en laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


