MODELEC - Façade Empreintes VOLUME Nickel Sat Triple Horiz 2 Prises de Courant 1 Média M - 313478M-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229183428
Réf. Sonepar
03049918342
Réf. Fournisseur
313478M-E1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes VOLUME Nickel Sat Triple Horizontale 2 Prises de Courant 1 Média. Dim 222x80x6mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer aux mécanismes correspondants. Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


