MODELEC - Façade Empreintes VOLUME Noir Triple Horiz Prise de Courant 1 Média 1 Média - 326472M-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229187693
Réf. Sonepar
03049918769
Réf. Fournisseur
326472M-E1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes VOLUME Noir Triple Horizontale Prise de Courant 1 Média 1 Média. Dim : 222x80x6mm. Façade magnétique en laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


