Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade en laiton de la collection Fascination COSLAN étroite longue B1L MAGNET - 101430M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade en laiton de la collection Fascination COSLAN étroite longue B1L MAGNET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228720372

Réf. Sonepar

03049006916

Réf. Fournisseur

101430M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Fascination en laiton massif, COSLAN étroite longue 1 levier avec LED magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC