MODELEC - Façade Etroite Confidence en Acier Brossé à LED 220V 1 Basculeur, Sans Vis - 111412M-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228720440
Réf. Sonepar
03049006881
Réf. Fournisseur
111412M-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.


