Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Etroite Confidence en Laiton Or Miroir à LED 220V 1 Basculeur, Sans Vis - 111421M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Etroite Confidence en Laiton Or Miroir à LED 220V 1 Basculeur, Sans Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228720518

Réf. Sonepar

03049006888

Réf. Fournisseur

111421M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, étroite courte LAITON OR MIROIR avec LED 1 levier magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.