MODELEC - Façade Etroite Confidence en Laiton Sablé à LED 220V 1 Basculeur, Sans Vis - 111419M-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228720501
Réf. Sonepar
03049006887
Réf. Fournisseur
111419M-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.


