Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Etroite Confidence en Laiton Vieux Bronze à LED 220V 1 Basculeur Sans Vis - 111417M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Etroite Confidence en Laiton Vieux Bronze à LED 220V 1 Basculeur Sans Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228720488

Réf. Sonepar

03049006885

Réf. Fournisseur

111417M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, étroite courte LAITON VIEUX BRONZE avec LED 1 levier magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.