MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Cuivre Satiné 1 Bouton Push à Led - 116423M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221164302

Réf. Sonepar

03049116430

Réf. Fournisseur

116423M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné 1 bouton PUSH à LED

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC