MODELEC - Façade étroite Confidence Laiton Nickel Satiné 1 basculeur à vis - 111417M-L48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228193169
Réf. Sonepar
03049007070
Réf. Fournisseur
111417M-L48
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.


