Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade étroite Confidence Laiton Noir 1 basculeur - 111408-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade étroite Confidence Laiton Noir 1 basculeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228193039

Réf. Sonepar

03049007057

Réf. Fournisseur

111408-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, étroite courte LAITON NOIR avec LED 48V 1 levier à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.