MODELEC - Façade Fascination Laiton Atlas Triple Horizontale PCK Pck U1 Vis - 337433-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Atlas Triple Horizontale PCK Pck U1 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220022160

Réf. Sonepar

03049005728

Réf. Fournisseur

337433-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Fascination en laiton massif finition Atlas triple horizontale 2x prises Schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB vis. Dim : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC