Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Façade Fascination Laiton Aube Double Verticale Lis20 + B1 - 232450

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222324507

Réf. Sonepar

03049008164

Réf. Fournisseur

232450

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Fascination en laiton massif finition Aube double verticale liseuse flexible 20cm + 1 basculeur. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Les Atouts de l'article:

La collection Fascination s’enrichit de quatre nouvelles finition (Aube, Aura, Halo et Nox) réalisées à Paris en collaboration avec le ferronnier d'art Steaven Richard. Ces finitions aux teintes riches et profondes sont patinées à chaud ou à froid. Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm. Façade à vis. Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standard à connexion automatique.

Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. Quatre nouvelles finitions (Aube, Aura, Halo et Nox) viennent compléter les six finitions déjà existantes pour une collection d’appareillages électriques haut de gamme adaptée aux projets les plus exigeants. Disponible dans 6 formats et avec plus de 20 fonctions, les façades peuvent se marier avec 3 finitions de leviers et 3 finitions de boutons push (doré, acier, noir).

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC