MODELEC - Façade Fascination Laiton Aura Double Verticale B3 PCK Vis - 291451-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - cuivre
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228907872
Réf. Sonepar
03049890787
Réf. Fournisseur
291451-K
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
cuivre
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Fascination en laiton massif finition Aura double verticale 3 Basculeurs 1 prise Schuko à vis. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


