MODELEC - Façade Fascination Laiton Aura Simple P4 à Vis - 144451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - cuivre
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221444510
Réf. Sonepar
03049144451
Réf. Fournisseur
144451
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
cuivre
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Fascination en laiton massif finition Aura simple 4 boutons poussoir PUSH à vis. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


