MODELEC - Façade Fascination Laiton Coslan 3 Modules Horizontale P1 - 3141430M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228208856
Réf. Sonepar
03049008359
Réf. Fournisseur
3141430M
Marque
MODELEC
Façade Fascination en laiton massif finition Coslan 3 Modules Horizontale Pour 1 Push magnétique. Dimensions : 115x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France dans les ateliers de Steaven Richard.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format 3 modules 115x80mm - 10 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 10 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format 3 modules 115x80mm - 10 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 10 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


