MODELEC - Façade Fascination Laiton Halo Etroite Longue 1 Push - 121452M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - bronze
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228913392
Réf. Sonepar
03049891339
Réf. Fournisseur
121452M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
bronze
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Fascination en laiton massif finition Halo étroite longue 1 PUSH magnétique. Dimensions : 40x126x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


