MODELEC - Façade Fascination Laiton Nox Double Verticale B6 à Vis - 156453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - noir
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221564539
Réf. Sonepar
03049156453
Réf. Fournisseur
156453
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
6
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
noir
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Fascination en laiton massif finition Nox double verticale 6 basculeurs à vis. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


