MODELEC - Façade Fascination Laiton Nox Triple Verticale B1 B2 B2 à Vis - 355453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - noir
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223554538
Réf. Sonepar
03049355453
Réf. Fournisseur
355453
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
noir
largeur:
92 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Fascination en laiton massif finition Nox triple verticale 1 basculeur 2 basculeurs 2 basculeurs à vis. Dimensions : 80x222x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


