MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Double Verticale P1Led+P1Led à Vis - 169439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - bleu
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221694397
Réf. Sonepar
03049169439
Réf. Fournisseur
169439
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
bleu
qualité du matériau:
laiton
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris.
Les Atouts de la gamme:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


