MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Triple Horizontale PC U1 C1 - 332439M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Triple Horizontale PC U1 C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220023884

Réf. Sonepar

03049005901

Réf. Fournisseur

332439M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

bleu

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Fascination en laiton massif finition Ombre triple horizontale prise de courant 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 TV . Dim : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC