MODELEC - Façade Fascination Laiton Onde Simple P1+Led Horizontal Vis - 147432

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Onde Simple P1+Led Horizontal Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221474326

Réf. Sonepar

03049147432

Réf. Fournisseur

147432

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Fascination en laiton massif finition Onde simple 1 bouton poussoir PUSH+led horizontal vis. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC