MODELEC - Façade Fascination laiton Onde simple pour 5 boutons damier rond, à vis - 683432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - laiton
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244226834323
Réf. Sonepar
03049683432
Réf. Fournisseur
683432
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
laiton
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


