MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Double Horizontale B1 B2 - 177481

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Double Horizontale B1 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221774815

Réf. Sonepar

03049177481

Réf. Fournisseur

177481

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Blanc Soft Touch double horizontale 1 basculeur / 2 basculeurs. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC