MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Touch 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant - 839481

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Touch 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HITERA

EAN

3244228394818

Réf. Sonepar

03049839481

Réf. Fournisseur

839481

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Blanc Soft Touch 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 12 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.