MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale B1 Pc - 261491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222614912
Réf. Sonepar
03049261491
Réf. Fournisseur
261491
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Hitera Chêne Clair double horizontale 1 basculeur / 1 prise 2P+T. En bois massif. Fabriqué en France.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


