MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale M1 C3 - 269491

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222694914

Réf. Sonepar

03049269491

Réf. Fournisseur

269491

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Chêne Clair double horizontale 1 media / TV-FM-SAT. En bois massif. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC