Non retournable

MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Simple C1; Façade à clip. - 194491

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Simple C1; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221944911

Réf. Sonepar

03049194491

Réf. Fournisseur

194491

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Chêne clair simple 1 prise TV. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC