Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Simple M1; Façade à clip. - 192491

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Simple M1; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221924913

Réf. Sonepar

03049192491

Réf. Fournisseur

192491

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Chêne clair simple 1 MEDIA. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC