MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Triple Horizontale PC M1 M1 - 326491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223164911
Réf. Sonepar
03049006739
Réf. Fournisseur
326491
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


