Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Double Horizontale B2 B2 - 174492

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Double Horizontale B2 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221744924

Réf. Sonepar

03049174492

Réf. Fournisseur

174492

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Chêne Foncé double horizontale 2 basculeurs / 2 basculeurs. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC