MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Double Horizontale PCK Pck - 260492-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220054031
Réf. Sonepar
03049006809
Réf. Fournisseur
260492-K
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


