MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Simple B1; Façade à clip. - 131492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221314929
Réf. Sonepar
03049131492
Réf. Fournisseur
131492
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


