Non retournable

MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Triple Horizontale PCK M1 C3 - 324492-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Triple Horizontale PCK M1 C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223244941

Réf. Sonepar

03049324494

Réf. Fournisseur

324492-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera chene fonce triple horizontale 1 prise de courant Schuko / 1 Media / TV-FM-Sat. En bois massif. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC