MODELEC - Façade Hitera Noir Double Horizontale PC 2 Medias - 264482

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Double Horizontale PC 2 Medias

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222644827

Réf. Sonepar

03049264482

Réf. Fournisseur

264482

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Noir Soft Touch double horizontale prise 2P T / 2 MEDIA. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC