Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Double Verticale B1 B1 - 152482

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Double Verticale B1 B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221524823

Réf. Sonepar

03049152482

Réf. Fournisseur

152482

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Noir Soft Touch double verticale 1 basculeur / 1 basculeur. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC