Non retournable

MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Double Horizontale B1 Pck - 261482-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Double Horizontale B1 Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222614844

Réf. Sonepar

03049261484

Réf. Fournisseur

261482-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera noir soft touch double horizontale 1 basculeur / 1 prise de courant Schuko. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC