Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Triple Horizontale M1 PCK Pck - 301482-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Triple Horizontale M1 PCK Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223014827

Réf. Sonepar

03049301482

Réf. Fournisseur

301482-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Noir Soft Touch triple horizontale 1 média / 1 prise Schuko / 1 prise Schuko. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC