Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Noir Terrazzo Simple à un levier. Façade à clip. - 131486

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221314868

Réf. Sonepar

03049131486

Réf. Fournisseur

131486

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Noir Terrazzo simple 1 basculeur. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur Terrazzo - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC